Etusivu

DEHN - Salamasieppari - Sieppaustanko 10m

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Salamasieppari - Sieppaustanko 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 10000 mm

  • Malli / Tyyppi - sieppaustanko jalustalla

  • Halkaisija - 10...40 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Liitäntätyyppi - pyöreä johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364256941

Sähkönumero

3208115

Toimittajan tuotenumero

105910

Tukkuerä

1

Pituus:

10000 mm

Malli / Tyyppi:

sieppaustanko jalustalla

Halkaisija:

10...40 mm

Materiaali:

alumiini

Liitäntätyyppi:

pyöreä johdin

Pinnan suojaus:

muu

Sieppaustanko Ø 60/10 mm, pituus 10 m, alumiinia, kuusijalkaisella tuella Ø 1200 mm, teräs/galvanoitu sinkki