Etusivu

DEHN - Salamasieppari - Sieppaustanko 12m

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Salamasieppari - Sieppaustanko 12m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 12000 mm

  • Malli / Tyyppi - sieppaustanko jalustalla

  • Halkaisija - 10...40 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Liitäntätyyppi - pyöreä johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364240520

Sähkönumero

3208116

Toimittajan tuotenumero

105922

Tukkuerä

1

Pituus:

12000 mm

Malli / Tyyppi:

sieppaustanko jalustalla

Halkaisija:

10...40 mm

Materiaali:

alumiini

Liitäntätyyppi:

pyöreä johdin

Pinnan suojaus:

muu

Sieppaustanko pituus 12 m, kiinnityssarjalla ja saranoidulla kolmijalalla, Ø 3000 mm