DEHN - Salamasieppari - Sieppaustanko 8,5m

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 8500 mm

  • Malli / Tyyppi - sieppaustanko ohentuva

  • Halkaisija - 10...40 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Liitäntätyyppi - pyöreä johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364152137

Sähkönumero

3208087

Toimittajan tuotenumero

105199

Tukkuerä

1

Pituus:

8500 mm

Malli / Tyyppi:

sieppaustanko ohentuva

Halkaisija:

10...40 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Liitäntätyyppi:

pyöreä johdin

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Jännitteen kestävä eristetty malli:

ei

Teleskooppinen:

ei

Sieppaustanko Ø 40/22/16/10 mm, ruostumatonta terästä, pituus 8500 mm, maadoituskiinnikkeellä ja KS-liittimellä