DEHN - Salamasieppari - Teleskooppisieppari 6,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6500 mm
Malli / Tyyppi - sieppaustanko jalustalla
Halkaisija - 10...50 mm
Materiaali - alumiini
Liitäntätyyppi - pyöreä johdin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364501041
Sähkönumero
3208113
Toimittajan tuotenumero
105713
Tukkuerä
1
Pituus:
6500 mm
Malli / Tyyppi:
sieppaustanko jalustalla
Halkaisija:
10...50 mm
Materiaali:
alumiini
Liitäntätyyppi:
pyöreä johdin
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Jännitteen kestävä eristetty malli:
ei
Teleskooppinen:
kyllä
Teleskooppinen sieppaustanko tukivarrella, pituus 6,5 m, alumiinia, kolmijalkatuella (halkaisija 1435 mm), kuumasinkittyä terästä (St/tZn)


