DEHN - Seinäkiinnike - 105343 400-700 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364118515
Sähkönumero
5804067
Toimittajan tuotenumero
105343
Tukkuerä
1
SEINÄKIINNIKE 400-700MM SÄÄTÖVARALLA, WB D40.50 V400.700 STTZN V2A Support for air-termination rods D40 and DEHNcon-H for fixing of air-termination rods D40 or supportingtubes at the superstructure to be protected or at the wall adjusting range 400-700 mm
Material: St/tZn / StSt
Fixing : [4x] 12 x 26mm
Wall distance: 400-700mm
Clamping range of air-termination rod: 40-50mm delivery and installation.
Brand: DEHN + SÖHNE
Type: WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Part No.: 105 343
Material: St/tZn / StSt
Fixing : [4x] 12 x 26mm
Wall distance: 400-700mm
Clamping range of air-termination rod: 40-50mm delivery and installation.
Brand: DEHN + SÖHNE
Type: WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Part No.: 105 343