DEHN - Seinäteline - HV 3HH SZ

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityslaite

  • Materiaali - teräs

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364007208

Sähkönumero

6414763

Toimittajan tuotenumero

700014

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityslaite

Materiaali:

teräs

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Seinäteline 3:lle SJ-sulakkeelle ja SJ-sulakkeenvaihtopihdille

DEHN HV 3HH SZ (700 014) on seinään asennettava säilytys- ja pidinratkaisu, joka on suunniteltu kolmelle HV HBC (HH) ‑sulakkeelle sekä sulakepihdeille turvallista ja järjestelmällistä säilytystä varten.

Käyttötarkoitus ja hyödyt
  • Mahdollistaa sulakkeiden ja sulakepihdien helpon ja turvallisen säilytyksen niin, että varusteet ovat aina nopeasti saatavilla.
  • Seinäasennus tukee siistiä työympäristöä ja vähentää työkalujen/sulakkeiden katoamisriskiä tai epäjärjestystä