DEHN - Seinäteline - HV EKV ES30 1500

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityslaite

  • Materiaali - teräs

  • Kokonaispituus - 214 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364004146

Sähkönumero

6414759

Toimittajan tuotenumero

700003

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityslaite

Materiaali:

teräs

Kokonaispituus:

214 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Seinäteline työmaadoitusvälineelle ja eristyssauvalle

DEHN HV EKV ES30 1500 (700 003) on seinään asennettava säilytyslaite, joka on suunniteltu helpottamaan turvallisuusvälineiden järjestelmällistä säilytystä ja nopeaa saatavuutta työympäristössä.

Teline soveltuu 30 / 43 mm halkaisijan sauvoille, eli käytännössä turvallisuus- ja käyttö­sauvoille, joita käytetään mm. HV-työssä ja mittauksissa.

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan