DEHN - Seinäteline - HV P ST D30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityslaite
Materiaali - teräs
Kokonaispituus - 430 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364004184
Sähkönumero
6414761
Toimittajan tuotenumero
700007
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityslaite
Materiaali:
teräs
Kokonaispituus:
430 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Seinäteline jännitteenkoettimelle / eristyssauvalle 30mm
DEHN HV P ST D30 on tukeva säilytysteline / seinäkiinnitteinen pidike HV‑turvavälineille, joka on suunniteltu 30 mm halkaisijaisille sauvoille. Teline auttaa pitämään välineet järjestyksessä, helposti saatavilla ja suojassa varastoinnin aikana.
Runko on valmistettu teräksestä ja viimeistelty harmaaksi, mikä tekee siitä kestävän ja käytännöllisen vaihtoehdon esimerkiksi kojeisto- ja muuntamotilojen varusteluun.
DEHN HV P ST D30 on tukeva säilytysteline / seinäkiinnitteinen pidike HV‑turvavälineille, joka on suunniteltu 30 mm halkaisijaisille sauvoille. Teline auttaa pitämään välineet järjestyksessä, helposti saatavilla ja suojassa varastoinnin aikana.
Runko on valmistettu teräksestä ja viimeistelty harmaaksi, mikä tekee siitä kestävän ja käytännöllisen vaihtoehdon esimerkiksi kojeisto- ja muuntamotilojen varusteluun.
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


