DEHN - Sulakkeenvaihtotyökalu - SZ HH W20 1250

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen tyyppi - sulakkeenvaihtopihdit

  • Nimellisjännitealue - 1...36 kV

  • Käyttöpaikka - sisä- ja ulkoasennus

  • Kokonaispituus - 1250...1250 mm

  • Halkaisija - 43 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364093799

Sähkönumero

6414762

Toimittajan tuotenumero

765051

Tukkuerä

1

Laitteen tyyppi:

sulakkeenvaihtopihdit

Nimellisjännitealue:

1...36 kV

Käyttöpaikka:

sisä- ja ulkoasennus

Kokonaispituus:

1250...1250 mm

Halkaisija:

43 mm

Pistoliitin suojattu kiertymistä vastaan:

ei

Sateen kestävä:

ei

SJ-sulakkeenvaihtotyökalu 1250mm 20astetta

DEHN SZ Fuse Tongs SZ HH W20 1250 on keskijännitekäyttöön tarkoitettu sulakepihdit (fuse tong), jolla HH‑sulakkeiden asennus ja irrotus onnistuu turvallisesti etäältä eristävän varren avulla. Tuotteessa on 20° kulmaan taivutettu käyttöpää, joka helpottaa työskentelyä erityisesti silloin, kun sulakkeet sijaitsevat hankalasti saavutettavissa paikoissa.

Sulakepihdit on mitoitettu nimellisjännitealueelle 1…36 kV ja ne soveltuvat sisä- ja ulkoasennuksiin. Pihdeissä on laaja puristusalue 30…50 mm (supistusholkin kanssa) / 50…90 mm, mikä tekee niistä monikäyttöisen työkalun eri kokoisille HH‑sulakkeille.

Rakenteessa on huomioitu sähkötyöturvallisuus ja käytettävyys: eristysvarsi on lasikuituvahvistettua polyesteriputkea, ja käyttöpää on lasikuituvahvistettua polyamidia. Työkalun kokonaispituus on 1250 mm, upotussyvyys 195 mm ja halkaisija 43 mm.

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan