DEHN - Työmaadoitusväline - VUWTV21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Maksimioikosulkuvirta - 23.7 kA
Vaiheliitäntä - muu
Maadoitusliitäntä - muu
Johtimen poikkipinta-ala, vaihe - 120 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064147018
Sähkönumero
6414701
Toimittajan tuotenumero
VUWTV21
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Maksimioikosulkuvirta:
23.7 kA
Vaiheliitäntä:
muu
Maadoitusliitäntä:
muu
Johtimen poikkipinta-ala, vaihe:
120 mm²
Johtimen poikkipinta-ala, maa:
50 mm²
Vaihejohtimen a pituus:
1500 mm
Vaihejohtimen b pituus:
1500 mm
Vaihejohtimen c pituus:
1500 mm
Maajohtimen pituus:
800 mm
DEHN maadoitus- ja oikosulkulaite, joka on tarkoitettu sähkölaitteistojen turvalliseen työskentelyyn ja jännitteettömäksi varmistamiseen standardin EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) mukaisesti.
Laite soveltuu erityisesti huolto- ja kunnossapitotöihin, joissa työskentelykohde tulee maadoittaa ja oikosulkea luotettavasti työn ajaksi. Kolmipolvinen toteutus mahdollistaa useamman vaiheen samanaikaisen kytkennän, mikä parantaa työskentelyn sujuvuutta ja turvallisuutta.
Keskeiset ominaisuudet ja hyödyt
- Standardinmukainen turvallisuus: EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
- Korkea oikosulkukesto: maks. 33,5 kA / 0,5 s (oikosulkuvirta / kesto)
- Kaapelipoikkipinnat: 120 mm² / 50 mm²
- Varianttinro: VUWTV21
- Tyyppi: EKV 3+1 120 R
- Määrä: 1 kpl
Vaiheliitäntä d=25/30mm pallotapille
Maadoitusliitäntä d=25/30mm pallotapille


