DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DCOR 3P TT 275 FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 4
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Jakelujärjestelmä TN-S - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364436053
Sähkönumero
3208118
Toimittajan tuotenumero
900439
Tukkuerä
1
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Nimellissyöksyvirta (8/20):
10 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Korkein jatkuva jännite AC:
275 V
Enimmäispurkausvirta (8/20):
40 kA
Varokealustan koko:
2 TE (rasterimitta)
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
6 kA
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
6 mm²
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.5 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
40 A
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
6 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
25 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20


