Etusivu

DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DCOR L 2P SN1860

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DCOR L 2P SN1860

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 2

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 5 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Jakelujärjestelmä TN-S - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364303195

Sähkönumero

3208119

Toimittajan tuotenumero

999937

Tukkuerä

1

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

2

Nimellissyöksyvirta (8/20):

5 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Korkein jatkuva jännite AC:

275 V

Enimmäispurkausvirta (8/20):

10 kA

Varokealustan koko:

muu

Oikosulkupysyvyys (Isccr):

1 kA

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

1.5 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

16 A

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

1.5 mm²

Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):

16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tyypin 2 ylijännitesuoja DEHNcord, 2-napainen, sähköasennusjärjestelmiin