DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DEHNpro 230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 230 V
Nimelliskuormitusvirta - 16 A
Asennustapa - seinäpistorasia
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364117686
Sähkönumero
3208078
Toimittajan tuotenumero
909230
Tukkuerä
1
Nimellisjännite AC:
230 V
Nimelliskuormitusvirta:
16 A
Asennustapa:
seinäpistorasia
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N):
3 kA
Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Kokonaispurkausvirta (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
5 kA
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.35 kV
Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
16 A
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
16 A
Kategoria tyyppi 3:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Merkinanto laitteessa:
optinen
DEHNprotector 230 – Ylijännitesuojattu adapteri
Surge protective adapter suojaa elektronisten laitteiden virtapiirit ohimeneviltä ylijännitteiltä. Tämä Type 3 SPD on suunniteltu EN 61643-11 -standardin mukaisesti ja tarjoaa luotettavan suojan kompaktissa muodossa.
Keskeiset ominaisuudet:
- Visuaalinen käyttötilan ja vian ilmaisin
- Maksimi jatkuva käyttöjännite: 255 V a.c.
- Jännitesuojataso: <= 1.5 kV
- Kokonaispurkausvirta: 5 kA
- Maksimi ylivirtasuoja verkon puolella: 16 A gG tai B 16 A
- Energiasovitus IEC 62305-4 mukaisesti Red/Line-sarjan suojien kanssa


