DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DG M PV2 SCI 1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 4
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 12.5 kA
Suojaustason jännite - 4 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364224964
Sähkönumero
3208131
Toimittajan tuotenumero
952514
Tukkuerä
1
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Nimellissyöksyvirta (8/20):
12.5 kA
Suojaustason jännite:
4 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC:
kyllä
Enimmäispurkausvirta (8/20):
25 kA
Varokealustan koko:
5 TE (rasterimitta)
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Maksimi PV-jännite:
1000 V
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Modulaarinen moninapainen ylijännitesuoja aurinkosähköjärjestelmiin. Kolmiportainen tasavirtakytkin kahden MPP-tulon suojaamiseen; tarkoitettu PV-järjestelmiin jopa 1000 V jännitteellä. FM-versio sisältää potentiaalivapaan etäsignaalointikontaktin. Esiasennettu modulaarinen kokonaisuus koostuu pohjaosasta ja pistokeliitettävistä suojamoduuleista.
- Yhdistetty irrotus- ja oikosulkulaite turvallisella sähköisellä eristyksellä suojamoduulissa (patentoitu SCI-periaate)
- Todistetusti toimiva vikakestävä Y-piiri DEHNguard M YPV SCI ... (FM) -mallissa estää vaurioitumisen eristysvikojen yhteydessä
- Testattu EN 61643-31 -standardin mukaisesti
- Soveltuu kaikkiin PV-järjestelmiin IEC 60364-7-712 -standardin mukaisesti


