DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DG M YPV 1500 FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 2
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 15 kA
Suojaustason jännite - 5 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364327726
Sähkönumero
3208130
Toimittajan tuotenumero
952567
Tukkuerä
1
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
2
Nimellissyöksyvirta (8/20):
15 kA
Suojaustason jännite:
5 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC:
kyllä
Enimmäispurkausvirta (8/20):
40 kA
Varokealustan koko:
3 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Maksimi PV-jännite:
1500 V
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Modulaarinen moninapainen ylijännitesuoja aurinkosähköjärjestelmiin.
- Varustettu etäsignaalointikontaktilla valvontalaitteelle (potentiaalivapaa vaihtokosketin).
- Esiasennettu kokonaisuus aurinkosähköjärjestelmiin, koostuu pohjaosasta ja pistokeliitettävistä suojamoduuleista.
- Testattu standardin EN 61643-31 mukaisesti
- Korkea luotettavuus integroidun Thermo Dynamic Control -irrotusmekanismin ansiosta
- Vikailmoitus punaisella merkkilipulla tarkistusikkunassa
- Soveltuu käytettäväksi IEC 60364-7-712 -standardin mukaisesti [Aurinkosähkö (PV) -järjestelmät]


