DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DG TT 2P 5 275

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 2
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364157989
Sähkönumero
3208009
Toimittajan tuotenumero
900450
Tukkuerä
1
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
2
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Korkein jatkuva jännite AC:
275 V
Enimmäispurkausvirta (8/20):
40 kA
Varokealustan koko:
1 TE (rasterimitta)
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
6 kA
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
6 mm²
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.5 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
63 A
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
10 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
63 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
DEHNguard 5 kA
Kompakti ylijännitesuoja yksivaiheisiin TT- ja TN-järjestelmiin (1+1)
- Korkea luotettavuus integroidun Thermo Dynamic Control -valvontajärjestelmän ansiosta
- Helppo asennus ja jälkiasennus kapean rakenteen (18 / 36 mm leveys) vuoksi
- Sovellukseen optimoitu purkauskapasiteetti: 5 kA (In) / 15 kA (Imax) (8/20 µs) per napa
- Energiakoordinointi muiden Red/Line-sarjan ylijännitesuojien kanssa
- Käyttö- ja vikailmoitus vihreä/punainen merkkilippu tarkistusikkunassa
- Tärinä- ja iskunkestävyys EN 60068-2 -standardin mukaisesti
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


