DEHN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DR M 2P 255 FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 230 V
Nimelliskuormitusvirta - 25 A
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364108318
Sähkönumero
3208039
Toimittajan tuotenumero
953205
Tukkuerä
1
Nimellisjännite AC:
230 V
Nimelliskuormitusvirta:
25 A
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Napojen lukumäärä:
2
Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N):
3 kA
Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Kokonaispurkausvirta (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
5 kA
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.25 kV
Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE:
1.5 kV
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
25 A
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
25 A
Kategoria tyyppi 3:
kyllä
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
4 mm²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
2.5 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Merkinanto laitteessa:
optinen
DEHNrail – Kompakti ja tehokas ylijännitesuoja DIN-kiskoon
DEHNrail on kaksinapainen ylijännitesuojalaite, joka koostuu pohjaosasta ja pistokkeellisesta suojamoduulista. Sen raskas sinkkioksidivaristori / kipinäväli -yhdistelmä takaa korkean purkauskapasiteetin ja luotettavan suojan. Tuote on energiasovitettu Red/Line-tuoteperheen muiden suojien kanssa, mikä varmistaa optimaalisen yhteensopivuuden.
Keskeiset edut:
- Käyttö- ja vikailmoitus vihreä/punainen lipulla tarkastusikkunassa
- Kapea, DIN 43880 -standardin mukainen modulaarinen rakenne
- Helppo moduulin vaihto lukitusjärjestelmän ja vapautuspainikkeen avulla
- Tärinä- ja iskukokein testattu (EN 60068-2)


