DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DEHNcombo YPV FM combined arre

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DEHNcombo YPV FM combined arre

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA

  • Suojaustason jännite - 4.5 kV

  • Jakelujärjestelmä DC - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Maksimi PV-jännite - 1500 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6942299504552

Sähkönumero

5822444

Toimittajan tuotenumero

900076

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

12.5 kA

Suojaustason jännite:

4.5 kV

Jakelujärjestelmä DC:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Maksimi PV-jännite:

1500 V

Suojaustason jännite välillä (DC+ - DC-):

4.5 kV

Suojaustason jännite välillä (DC+/DC- - PE):

4.5 kV

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

DEHNcombo YPV FM combined arrester for PV systems up to 1500 V DC