DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DV M TN 255 FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla) - 1.5 kV
Suojataso L-PE - 1.5 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE - 1.5 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364108103
Sähkönumero
5804136
Toimittajan tuotenumero
951205
Tukkuerä
1
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Suojataso L-PE:
1.5 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.5 kV
Varokealustan koko:
4 TE (rasterimitta)
Merkinanto laitteessa:
optinen
Testiluokka:
tyyppi 1 + 2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tuotekuvaus
Pienjänniteverkon yhdistelmäsuoja (T1+T2) sisäkäyttöön kaikille suojausluokille (LPL I...IV IEC 62305). Sisältää hälytyskoskettimen.
Toteutettu kipinävälitekniikalla, jossa ei esiinny lainkaan vuotovirtaa eikä näin ollen ikääntymistä. Toteuttaa oikeasti potentiaalintasauksen toisin kuin varistoritekniikkaan perustuvat ylijännitesuojat.
Ei ulospuhallusta.
Seurannaisvirta olematon, 20 A gL/gG sulake kestää 50 kA:n oikosulkuvirran kohteessa. Alle 1 kA:n oikosulkuvirraalla ei lainkaan seurannaisvirtaa. Tämä aikaansaatu patentoidulla RADAX tekniikalla.
Uusi korvaava tuote 954205.





