DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DV M TNS 255

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Jakelujärjestelmä TN-S - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla) - 1.5 kV

  • Suojataso L-PE - 1.5 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364108158

Sähkönumero

5804106

Toimittajan tuotenumero

951400

Tukkuerä

1

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suojataso L-PE:

1.5 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Varokealustan koko:

8 TE (rasterimitta)

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

DEHNventil M yhdistetty salamaniskujen ja ylijännitteiden suoja, tyyppi 1 + tyyppi 2

4-napainen yhdistelmäsuoja 230/400 V verkkoon
Ei sisällä "kuluvia" varistorea, erittäin kestävä ja pitkäikäinen.
Uusi korvaava tuote 954405.