Etusivu

DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - BCO CL2 B 180

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - BCO CL2 B 180

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite AC - 180 V

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 3 kA

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA

  • Nimelliskuormitusvirta - 1.2 A

  • Nimellisjännite DC - 180 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364411739

Sähkönumero

3208144

Toimittajan tuotenumero

927910

Tukkuerä

1

Nimellisjännite AC:

180 V

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

3 kA

Nimellissyöksyvirta (8/20):

10 kA

Nimelliskuormitusvirta:

1.2 A

Nimellisjännite DC:

180 V

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

127 V

Korkein jatkuva jännite DC:

180 V

Suojaustason jännite:

1100 V

Suojaustason jännite johdin/johdin:

1100 V

Suojaustason jännite johdin/maa:

800 V

Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:

800 V

Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:

800 V

Rajoittava taajuus:

150 MHz

Liitäntä 1:

muu

Kompakti ylijännitesuoja kahdelle yksittäiselle johdolle – BLITZDUCTORconnect, vikatilailmaisulla