Etusivu

DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - DEHNpatch MOD IRCM

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - DEHNpatch MOD IRCM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - perusosaan

  • Kaukoilmoitussignaalin liitännällä - kyllä

  • Merkinanto laitteessa - luettavissa

  • Asennusleveys - 19 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364472938

Sähkönumero

3208149

Toimittajan tuotenumero

929309

Tukkuerä

1

Asennustapa:

perusosaan

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

luettavissa

Asennusleveys:

19 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Asennustarvikkeet – DEHNpatch MOD IRCM, yhteensopiva DEHNpatch CL8 EA 4PPOE -ylijännitesuojan kanssa