DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - Modular arrester for 2 single

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - Modular arrester for 2 single

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 3 kA

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA

  • Korkein jatkuva jännite AC - 38.1 V

  • Korkein jatkuva jännite DC - 54 V

  • Nimelliskuormitusvirta - 0.75 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364405615

Sähkönumero

3208135

Toimittajan tuotenumero

927225

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

3 kA

Nimellissyöksyvirta (8/20):

10 kA

Korkein jatkuva jännite AC:

38.1 V

Korkein jatkuva jännite DC:

54 V

Nimelliskuormitusvirta:

0.75 A

Suojaustason jännite:

140 V

Suojaustason jännite johdin/johdin:

140 V

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite johdin/maa:

140 V

Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:

140 V

Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:

140 V

Rajoittava taajuus:

5 MHz

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

2

Maadoituksen väylä:

DIN-kisko (Omega/TH)

Asennusleveys:

6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Modular arrester for 2 single cores BLITZDUCTORconnect w. fault indication