DEHN - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - Virtalähde AC 100..240V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22.8...26.4 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1.3 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 120...373 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364157149
Sähkönumero
3208151
Toimittajan tuotenumero
910499
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
22.8...26.4 V
Enimmäislähtövirta 1:
1.3 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
120...373 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Leveys:
54 mm
Korkeus:
89 mm
Syvyys:
69 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
1.3 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
54 mm
Upotuskorkeus:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20


