Etusivu

DEHN - Ylijännitesuojatarvike - BCO MOD ML2 BE 48

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuojatarvike - BCO MOD ML2 BE 48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 3 kA

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA

  • Korkein jatkuva jännite AC - 38 V

  • Korkein jatkuva jännite DC - 54 V

  • Nimelliskuormitusvirta - 0.75 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364410145

Sähkönumero

3208139

Toimittajan tuotenumero

927025

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

3 kA

Nimellissyöksyvirta (8/20):

10 kA

Korkein jatkuva jännite AC:

38 V

Korkein jatkuva jännite DC:

54 V

Nimelliskuormitusvirta:

0.75 A

Suojaustason jännite:

140 V

Suojaustason jännite johdin/johdin:

140 V

Asennustapa:

perusosaan

Suojaustason jännite johdin/maa:

140 V

Suojaustason jännite johdin/signaalimaa:

140 V

Suojaustason jännite signaalimaa/suojamaatto:

140 V

Rajoittava taajuus:

5 MHz

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

2

Maadoituksen väylä:

DIN-kisko (Omega/TH)

Asennusleveys:

6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Suojamoduuli kahdelle yksittäiselle johdolle – BLITZDUCTORconnect, vikatilailmaisulla