DEHN - Ylijännitesuojatarvike - DG MOD H PV 750

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 15 kA
Asennustapa - perusosaan
Jakelujärjestelmä DC - kyllä
Enimmäispurkausvirta (8/20) - 40 kA
Kategoria tyyppi 2 - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364327740
Sähkönumero
5822446
Toimittajan tuotenumero
952049
Tukkuerä
1
Nimellissyöksyvirta (8/20):
15 kA
Asennustapa:
perusosaan
Jakelujärjestelmä DC:
kyllä
Enimmäispurkausvirta (8/20):
40 kA
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Maksimi PV-jännite:
750 V
Merkinanto laitteessa:
optinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


