DEHN - Ylijännitesuojatarvike - DR MOD 4P 255

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 230 V
Nimelliskuormitusvirta - 25 A
Asennustapa - perusosaan
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364117440
Sähkönumero
5822418
Toimittajan tuotenumero
953020
Tukkuerä
1
Nimellisjännite AC:
230 V
Nimelliskuormitusvirta:
25 A
Asennustapa:
perusosaan
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N):
3 kA
Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Kokonaispurkausvirta (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
8 kA
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1 kV
Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
25 A
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
25 A
Kategoria tyyppi 3:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Merkinanto laitteessa:
optinen
DEHNrail – Suojamoduuli modulaariseen järjestelmään
DEHNrail-suojamoduuli tarjoaa korkean purkauskapasiteetin raskaan sinkkioksidivaristori / kipinäväli -yhdistelmän ansiosta. Se on suunniteltu varmistamaan luotettava suoja ja helppo huolto modulaarisissa DEHNrail-järjestelmissä.
Keskeiset edut:
- Korkea luotettavuus "Thermo Dynamic Control" -erottimen ja kaksoisvalvonnan ansiosta
- Energiasovitus Red/Line-tuoteperheen muiden suojien kanssa
- Helppo moduulin vaihto ilman työkaluja lukitusjärjestelmän ja vapautuspainikkeen avulla
- Käyttö- ja vikailmoitus vihreä/punainen lipulla tarkastusikkunassa
- Suoja voidaan vaihtaa ilman jännitteettömäksi tekemistä ja ilman jakokeskuksen kannen poistamista
- Tärinä- ja iskukokein testattu (EN 60068-2)
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


