DEHN - Ylijännitesuojatarvike - DV MOD TNC 255

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 25 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Jakelujärjestelmä TN - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364510609
Sähkönumero
5822409
Toimittajan tuotenumero
956030
Tukkuerä
1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
25 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
kyllä
Asennustapa:
perusosaan
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Suojataso L-PE:
1.5 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.5 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
250 A
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
250 A
Varokealustan koko:
4 TE (rasterimitta)
Kaukomerkinanto:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Testiluokka:
tyypit 1 ja 2 ja 3
Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


