DEHN - Ylijännitesuojatarvike - STAK 25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - suora asennus
Nimellisjännite - 1200 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...25 mm²
Mitoitusvirta In - 100 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364132306
Sähkönumero
3208011
Toimittajan tuotenumero
952589
Tukkuerä
1
Asennustapa:
suora asennus
Nimellisjännite:
1200 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...25 mm²
Mitoitusvirta In:
100 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Leveys:
18 mm
Korkeus:
46 mm
Syvyys:
35 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
punainen
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...25 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...25 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...25 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Nastamallinen liitin EMC-optimoituun läpivientikytkentään salama- ja ylijännitesuojille IEC 60364-5-53 -standardin mukaisesti.


