Etusivu

DEHN - Ylijännitesuojatarvike - Sulakelinkki DC 120V

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Ylijännitesuojatarvike - Sulakelinkki DC 120V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364104976

Sähkönumero

5804219

Toimittajan tuotenumero

923119

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

muu

Asennustapa:

muu

Sulakelinkki SDS 5, Ø 24 mm, tasajännitteen läpilyöntijännite 120 V