Etusivu

DELCON - Asennusalusta SL-releille - MIOS 1A

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
DELCON - Asennusalusta SL-releille - MIOS 1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Toiminnon laajennus mahdollinen - ei

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027185293

Sähkönumero

2718529

Toimittajan tuotenumero

MIOS 1A

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Toiminnon laajennus mahdollinen:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Asennusalusta SL-releille, 400 VAC/DC, ruuviliittimet