DELCON - Lähtörele 12VDC/0...24 VDC 10A - SLO 12CRXSN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Täydellinen, asennusalustalla - kyllä
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027185156
Sähkönumero
2718515
Toimittajan tuotenumero
SLO 12CRXSN
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Din-kisko Lähtörele 12 VDC / 0-24 VDC 10 A


