DELCON - Pistokantarele - Lähtörele 120VDC/0-350VDC 5 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 12.6 mm
Korkeus - 47.8 mm
Syvyys - 43.9 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 95...140 V
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027191249
Sähkönumero
2719124
Toimittajan tuotenumero
SLO 120CRA5
Tukkuerä
1
Leveys:
12.6 mm
Korkeus:
47.8 mm
Syvyys:
43.9 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
95...140 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
SL-sarja pistokantarele , 120VDC, 1NO 5A (20A/10ms) / 350VDC
Puolijohderele resistiivisille ja induktiivisille kuormille, 1NO 5A (20A/10ms)/350 VDC.
Tyypilliset käyttökohteet
Puolijohderele resistiivisille ja induktiivisille kuormille, 1NO 5A (20A/10ms)/350 VDC.
Tyypilliset käyttökohteet
- Magneettiventtiilien ohjaus
- Korkean DC-jännitteen sovellukset (max. 350VDC)


