Etusivu

DELCON - Puolijohderele - Din-kisko Lähtörele 24 VDC

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
DELCON - Puolijohderele - Din-kisko Lähtörele 24 VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Täydellinen, asennusalustalla - kyllä

  • LED-indikoinnilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027185989

Sähkönumero

2718598

Toimittajan tuotenumero

SLO 24TRSN

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Din-kisko Lähtörele 24 VDC / 0-240 VAC 3 A