Etusivu

DELCON - Puolijohderele - Din-kisko Tulorele 230 VAC

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
DELCON - Puolijohderele - Din-kisko Tulorele 230 VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Täydellinen, asennusalustalla - kyllä

  • LED-indikoinnilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027185941

Sähkönumero

2718594

Toimittajan tuotenumero

SLI 230CRSN

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Din-kisko Tulorele 230 VAC / 0-60VDC

DELCON
Puolijohdereleet vaativimpiin olosuhteisiin
* Vaikea ympäristö
* Vaativat kuormat
* Suuri kytkentätiheys
* Pitkät signaalilinjat
* Suurinduktiiviset kuormat
* AC-antureissa vuotovirtoja
* Korkeat DC-jännitteet
* Nopeat AC-kytkennät