DELCON - Puolijohderele - Pistoke Tulorele 120 VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Täydellinen, asennusalustalla - ei
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027190709
Sähkönumero
2719070
Toimittajan tuotenumero
SLI 120CRI
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Pistoke Tulorele 120 VAC / 0-60 VDC, avautuva toiminto
DELCON
Puolijohdereleet vaativimpiin olosuhteisiin
* Vaikea ympäristö
* Vaativat kuormat
* Suuri kytkentätiheys
* Pitkät signaalilinjat
* Suurinduktiiviset kuormat
* AC-antureissa vuotovirtoja
* Korkeat DC-jännitteet
* Nopeat AC-kytkennät
DELCON
Puolijohdereleet vaativimpiin olosuhteisiin
* Vaikea ympäristö
* Vaativat kuormat
* Suuri kytkentätiheys
* Pitkät signaalilinjat
* Suurinduktiiviset kuormat
* AC-antureissa vuotovirtoja
* Korkeat DC-jännitteet
* Nopeat AC-kytkennät


