DELCON - Puolijohderele - Pistoke Tulorele 120 VAC

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Täydellinen, asennusalustalla - ei

  • LED-indikoinnilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027190716

Sähkönumero

2719071

Toimittajan tuotenumero

SLI 120CRP

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Pistoke Tulorele 120 VAC / 0-60 VDC, 2-johdin anturit



DELCON
Puolijohdereleet vaativimpiin olosuhteisiin
* Vaikea ympäristö
* Vaativat kuormat
* Suuri kytkentätiheys
* Pitkät signaalilinjat
* Suurinduktiiviset kuormat
* AC-antureissa vuotovirtoja
* Korkeat DC-jännitteet
* Nopeat AC-kytkennät