Etusivu

DELTA - Laajakaistavahvistin - 5-65/85-1218MHz 43dB/109dBuV

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - jakovahvistin

  • VHF vahvistus - 43 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4250248547782

Sähkönumero

7526280

Toimittajan tuotenumero

LHD43GA65ECO

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

F-liitin

Lähtöjen lukumäärä:

2

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

jakovahvistin

VHF vahvistus:

43 dB

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Taajuuskorjain:

kyllä

Tasonsäätö:

kyllä

Paluukanava:

aktiivinen/passiivinen/asetettavissa

Taajuusvaste:

5-65 MHz

Paluusuunnan vahvistus:

28.5 dB

UHF vahvistus:

43 dB

KTV-jakovahvistin 5-65/85-1218MHz 43dB / 109dBuV (GaAs) F-liittimet

DELTA LHD43GA65ECO on paras valinta kiinteistön KTV-verkon päävahvistimeksi ja se sopii hyvin myös antenniverkkojen lisävahvistimeksi. Delta-vahvistimien säätäminen onnistuu nopeasti ilman työkaluja.

TEKNISET TIEDOT
  • 1.2 GHz taajuusalue - Docsis 3.1 yhteensopiva
  • Sisäänrakennettu 65 MHz paluusuunta
  • Vahvistimen säätö elektronisesti ilman työkaluja, 7 segmentin näyttö
  • Vahvistus 43dB
  • IDS (Ingress detection switch) optiona, Fostra-F-hallinta
  • AGC moduuli optiona
  • Korkea lähtötaso – toteutettu GaAs-teknologialla
  • 2 lähtöä, IN/OUT liitäntä alta tai sivusta
  • Erittäin alhainen aaltoilu (ripple) jopa 1.2 GHz saakka
  • Kompakti alumiinivalettu IP65 kotelointi