DELTA - Maadoitustarvike - F-maadoitusliitinrunko 13-os.

Finnsat Oy
KopioiKopioi
DELTA - Maadoitustarvike - F-maadoitusliitinrunko 13-os.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 50 mm

  • Leveys - 160 mm

  • Paksuus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075528134

Sähkönumero

7552813

Toimittajan tuotenumero

EW13HQ2

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

50 mm

Leveys:

160 mm

Paksuus:

50 mm

F-maadoitusliitinrunko 13-osainen, sisältää liittimet



Laadukas maadoitusrunko 13 kaapelille.

  • 13 kaapelin maadoitus
  • Liittimet valmiiksi paikallaan
  • Kaksi maadoituskaapelin kytkentä paikkaa
Uudessa HQ2-mallissa:
  • parannettu maadoitusruuvi
  • entistäkin laadukkaammat liittimet
  • 100% tinapinnoitettu
  • pyöristetyt kulmat