Etusivu

DELTA - Vahvistintarvike - Vaimennin PAD 1dB 25,4mm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi ekvalisointi - 1 dB

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Malli / Tyyppi - kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4250248501814

Sähkönumero

7553301

Toimittajan tuotenumero

PAD1

Tukkuerä

10

Maksimi ekvalisointi:

1 dB

Taajuus:

5...1218 MHz

Malli / Tyyppi:

kiinteä

Kiinteä vaimennin PAD 1dB 25,4mm

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

  • Pituus 25,4mm (1\")
  • Saatavilla 1dB välein
  • Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa