DELTA - Vahvistintarvike - Vaimennin PAD 6dB 25,4mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 6 dB
Taajuus - 5...1218 MHz
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4250248501869
Sähkönumero
7553306
Toimittajan tuotenumero
PAD6
Tukkuerä
10
Maksimi ekvalisointi:
6 dB
Taajuus:
5...1218 MHz
Malli / Tyyppi:
kiinteä
Kiinteä vaimennin PAD 6dB 25,4mm
Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD
Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD
- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa
- Pituus 25,4mm (1\")


