DEVI - Anturi - Anturi 40 m, 15 kOhm

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410026002034

Sähkönumero

2600203

Toimittajan tuotenumero

19121445

Tukkuerä

1

Anturi 40 m, 15 kOhm, Santropene



Anturi 40 m, 15 kOhm, Santropene

DEVIreg ™ Multi on 7-kanavainen elektroninen ohjelmoitava termostaatti, joka asennetaan DIN-kiskoon. Jokainen kanava on erikseen aseteltavissa johonkin kolmesta säätöti- lasta: lämpötila-anturi, ajan suhteen tehonsäätö ilman anturia ja manuaalinen päälle / pois päältä aikarajoituksella. Termostaatti hyväksyy kahdeksan eri lämpötila-anturityyppiä, mukaan lukien NTC 15 kOhm 25 ° C: ssa. Modbus RS485 optoeristetty sarjaliitäntä mahdollistaa BMS-säädön. DEVIreg™ Multi termostaatilla on joitain erikoistoimintoja, jotka voidaan ohjelmoida erikseen jokaiselle kanavalle: reletila: auki tai kiinni vastaten ’Lämmitys päällä’ -tilaa, kanavan aktivointi tai deaktivointi, anturivikahälytys, minimi- ja maksimilämpötilahälytys, kaapelin vikavalvonta, reletesti , kanava päälle / pois, relejaksolaskuri jne.

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan