DEVI - Asennus/eristelevy - DEVIcell DRY 5m2 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466228074
Sähkönumero
8109400
Toimittajan tuotenumero
140F1130
Tukkuerä
1
Asennus/eristelevy
Asennus- ja eristelevy saneeraukseen ja uudisrakentamiseen
DEVIcell™ asennus- ja eristelevy sopii kuivaan tilaan suoraan laminaatin tai puulattian alle. DEVIcell™ mahdollistaa nopean ja helpon lattialämmityksen asentamisen suoraan parketin, laminaatin tai puupinnoitteen alle.
DEVIcell™ levyn koko on 50 cm x 100 cm ja paksuus vain 13 mm. DEVIcell™ levy koostuu alapuolisesta, 12 millimetrin paksuisesta lämpöä eristävästä EPS eristelevystä ja yläpuolisesta, lämpöä heijastavasta noin yhden millimetrin paksuisesta alumiinilevystä. Rakenteensa ansiosta lämpö jakaantuu lattiassa tasaisesti pitäen huoneilman miellyttävänä. Lämpö ei mene hukkaan, koska eriste eristää alapuolen lämpöhäviöitä tehokkaasti ja samalla alumiini heijastaa lämmön ylöspäin. Näin lämpötilan nosto haluttuun lämpötilaan tapahtuu nopeasti.
Levyt soveltuvat DEVIflex™ 6T (6 W/m) ja 10T (10 W/m) lämpökaapeleille. Yhteen neliöön levyjä menee 10 metriä lämpökaapelia. Tällöin lattian neliötehoksi muodostuu 60 W/m² 100 W/m², jolla saavutetaan ihanteellinen lämmitysteho parketti- ja laminaattipintaisille lattioille. Kaapelia valittaessa on suositeltavaa ottaa huomioon levyjen muokkauksesta johtuva kaapelin tarpeen muutos.
Devicell™ levyjen pakkauskoot ovat 2 m², 5 m² ja 50 m².
Betoni- tai levylattiat -pinnoite parketti tai laminaatti.
DEVIcell™ asennus- ja eristelevyt asennetaan olemassa olevan lattian päälle ja levyt kiinnitetään toisiinsa mukana tulevilla muovilukoilla. Seuraavaksi lämpökaapelit painetaan levyn uriin, päälle levitetään parketti tai laminaattivalmistajan suosittelema alusmateriaali ja lopuksi parketti tai laminaatti asennetaan paikoilleen.
Rossilattiat pinnoite lautalattia
Kannattimien väliin k 600 asennetaan painumaton lämmöneriste. DEVIcell™ asennus- ja eristelevyt asennetaan kannattimien väliin suoraan eristeen päälle ja levyt kiinnitetään toisiinsa mukana tulevilla muovilukoilla. Lämpökaapelit painetaan levyn uriin ja tarvittaessa kaapeli peitetään alumiiniteipillä. Lopuksi lautalattia asennetaan lattiavasoihin tai kannattimiin kiinni. Paras hyötysuhde saadaan aikaan, kun DEVIcell™ eristelevyn ja lattialaudan väliin ei jää ilmatilaa vaan ne ovat kosketuksissa toisiinsa.
Ei sovelli valun eikä laatoituksen allle asennettavaksi.
Tekniset tiedot:
Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni
U-arvo: 3 W/m²K
Levyn mitat 50 x 100 cm (0,5 m²)
Kaapelimenekki: 10 m / m²
Paksuus: 13 mm
Alumiinin paksuus: 0,8 mm
Eriste: 12 mm palosuojattu EPS
Puristuslujuus: 3670 kg / m²
Ympäristön maksimi lämpötila: 80 °C
Asennus- ja eristelevy saneeraukseen ja uudisrakentamiseen
DEVIcell™ asennus- ja eristelevy sopii kuivaan tilaan suoraan laminaatin tai puulattian alle. DEVIcell™ mahdollistaa nopean ja helpon lattialämmityksen asentamisen suoraan parketin, laminaatin tai puupinnoitteen alle.
DEVIcell™ levyn koko on 50 cm x 100 cm ja paksuus vain 13 mm. DEVIcell™ levy koostuu alapuolisesta, 12 millimetrin paksuisesta lämpöä eristävästä EPS eristelevystä ja yläpuolisesta, lämpöä heijastavasta noin yhden millimetrin paksuisesta alumiinilevystä. Rakenteensa ansiosta lämpö jakaantuu lattiassa tasaisesti pitäen huoneilman miellyttävänä. Lämpö ei mene hukkaan, koska eriste eristää alapuolen lämpöhäviöitä tehokkaasti ja samalla alumiini heijastaa lämmön ylöspäin. Näin lämpötilan nosto haluttuun lämpötilaan tapahtuu nopeasti.
Levyt soveltuvat DEVIflex™ 6T (6 W/m) ja 10T (10 W/m) lämpökaapeleille. Yhteen neliöön levyjä menee 10 metriä lämpökaapelia. Tällöin lattian neliötehoksi muodostuu 60 W/m² 100 W/m², jolla saavutetaan ihanteellinen lämmitysteho parketti- ja laminaattipintaisille lattioille. Kaapelia valittaessa on suositeltavaa ottaa huomioon levyjen muokkauksesta johtuva kaapelin tarpeen muutos.
Devicell™ levyjen pakkauskoot ovat 2 m², 5 m² ja 50 m².
Betoni- tai levylattiat -pinnoite parketti tai laminaatti.
DEVIcell™ asennus- ja eristelevyt asennetaan olemassa olevan lattian päälle ja levyt kiinnitetään toisiinsa mukana tulevilla muovilukoilla. Seuraavaksi lämpökaapelit painetaan levyn uriin, päälle levitetään parketti tai laminaattivalmistajan suosittelema alusmateriaali ja lopuksi parketti tai laminaatti asennetaan paikoilleen.
Rossilattiat pinnoite lautalattia
Kannattimien väliin k 600 asennetaan painumaton lämmöneriste. DEVIcell™ asennus- ja eristelevyt asennetaan kannattimien väliin suoraan eristeen päälle ja levyt kiinnitetään toisiinsa mukana tulevilla muovilukoilla. Lämpökaapelit painetaan levyn uriin ja tarvittaessa kaapeli peitetään alumiiniteipillä. Lopuksi lautalattia asennetaan lattiavasoihin tai kannattimiin kiinni. Paras hyötysuhde saadaan aikaan, kun DEVIcell™ eristelevyn ja lattialaudan väliin ei jää ilmatilaa vaan ne ovat kosketuksissa toisiinsa.
Ei sovelli valun eikä laatoituksen allle asennettavaksi.
Tekniset tiedot:
Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni
U-arvo: 3 W/m²K
Levyn mitat 50 x 100 cm (0,5 m²)
Kaapelimenekki: 10 m / m²
Paksuus: 13 mm
Alumiinin paksuus: 0,8 mm
Eriste: 12 mm palosuojattu EPS
Puristuslujuus: 3670 kg / m²
Ympäristön maksimi lämpötila: 80 °C


