DEVI - Lämpökaapeli - DEVIasphalt 30 17,5m 520W

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 60 °C

  • Lämpöteho - 30 W/m

  • Halkaisija - 7 mm

  • Pituus - 17.5 m

  • Kaapelityyppi - kaksijohtiminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466192863

Sähkönumero

8172962

Toimittajan tuotenumero

83900201

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

60 °C

Lämpöteho:

30 W/m

Halkaisija:

7 mm

Pituus:

17.5 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

400 V

Korkeus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Väri:

musta

Deviflex asfalttikaapeli DTIK-30 17,5m 520W 400V

Ulkoalueiden sulanapitokaapeli suoraan asfaltin alle
DEVIasphalt™ 30 voidaan asentaa suoraan asfaltin alle. Asfaltin maksimi lämpötila saa olla 240 °C. Kaapeli tulee kiinnittää luotet­tavasti alustaan ennen asfaltin levitystä. Kaapeli on 2-johdinkaapelia ja varustettu 10 metrin liitoskaapelilla.  

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 400 V
Teho: 30 W/m
Halkaisija:  ~7 mm
Kaapelityyppi:  2-johdinkaapeli suojapalmikolla
Liitoskaapeli: 10 m
Johtimen eriste: Teflon
Vaippa: XPLO
Asfaltin maksimi lämpötila: 240 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija  

Standardit: SEMKO, CE

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan