DEVI - Lattialämmitysmatto - DEVIcomfort 100T 150W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäteho - 150...150 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 1.5 m²
Kytkentäjännite - 230...230 V
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466162477
Sähkönumero
8174528
Toimittajan tuotenumero
83030504
Tukkuerä
1
Kytkentäteho:
150...150 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
1.5 m²
Kytkentäjännite:
230...230 V
Pituus:
3000 mm
DEVIcomfort 100T 150W 230V 0,5mx3m 1,5 m2 liitoskaap. 2 x 1,0 m mm2
Saneeraus- ja uudiskohteen lattialämmitys (ohutrakenteiset betoni- ja levyrakenteiset lattiat) laatta-, muovimatto-, korkki-, laminaatti-, parketti- tai puupinnoite.
DEVIcomfort™ 100 on kaksijohtiminen, yhdellä liitoskaapelilla varustettu asennusvalmis lämpömatto, johon kaapeli on kiinnitetty valmiiksi oikealla asennusvälillä. Ohutrakenteisen lämpömaton alapinnassa on liimapinta. Maton leveys on 0,5 m ja pituus määräytyy lämmitettävän alan mukaan.
DEVIcomfort™ 100 lämpömattoa voidaan käyttää betoni-, kipsikartonkilevy-, lastulevy- tai puurakenteisissa lattioissa, joissa on laatta-, muovimatto-, vinyylimatto-, korkki-, laminaatti-, parketti- tai puupinnoite. Itsekiinnittyvä pinta koko maton leveydeltä, leveys 0,48 m (asennustekninen leveys 0,5 m).
• Nopea ja helppo asentaa
• Itsekiinnittyvä liimapinta
• Asennuskorkeus 4,5 mm
• Vain yksi kylmäpää
• Pitkäikäinen – takuu 20 vuotta
• Asennus suoraan lattiapinnoitteen alapuolelle
Saneeraus- ja uudiskohteen lattialämmitys (ohutrakenteiset betoni- ja levyrakenteiset lattiat) laatta-, muovimatto-, korkki-, laminaatti-, parketti- tai puupinnoite.
DEVIcomfort™ 100 on kaksijohtiminen, yhdellä liitoskaapelilla varustettu asennusvalmis lämpömatto, johon kaapeli on kiinnitetty valmiiksi oikealla asennusvälillä. Ohutrakenteisen lämpömaton alapinnassa on liimapinta. Maton leveys on 0,5 m ja pituus määräytyy lämmitettävän alan mukaan.
DEVIcomfort™ 100 lämpömattoa voidaan käyttää betoni-, kipsikartonkilevy-, lastulevy- tai puurakenteisissa lattioissa, joissa on laatta-, muovimatto-, vinyylimatto-, korkki-, laminaatti-, parketti- tai puupinnoite. Itsekiinnittyvä pinta koko maton leveydeltä, leveys 0,48 m (asennustekninen leveys 0,5 m).
• Nopea ja helppo asentaa
• Itsekiinnittyvä liimapinta
• Asennuskorkeus 4,5 mm
• Vain yksi kylmäpää
• Pitkäikäinen – takuu 20 vuotta
• Asennus suoraan lattiapinnoitteen alapuolelle
DEVI -tuote
Tutustu DEVI-sarjaan


