DEVI - Sulanapitotermostaatti - DEVIreg™ Plug-in termostaatti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä käynnistymislämpötila - 3...15 °C
Laitteen malli - pinta-asennettu laite
Anturin tyyppi - NTC
Elektroninen versio - kyllä
Sopii rajoittimeksi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466251232
Sähkönumero
2600219
Toimittajan tuotenumero
140F1134
Tukkuerä
1
Säädettävä käynnistymislämpötila:
3...15 °C
Laitteen malli:
pinta-asennettu laite
Anturin tyyppi:
NTC
Elektroninen versio:
kyllä
Sopii rajoittimeksi:
kyllä
Max. käyttölämpötila:
50 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP20
DEVI -tuote
Tutustu DEVI-sarjaan


