DEVI - Din-termostaatti - DEVIREG 330 + 60 - + 160

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466209233
Sähkönumero
2600213
Toimittajan tuotenumero
140F1073
Tukkuerä
40
Termostaatti DIN-kiskoon
Elektroninen termostaatti ulkoalueiden, kattorakenteiden ja putkistojen lämmityksen tai säähdytyksen säätöön sekä lattia- ja huonelämmityksen säätöön
Devireg™ 330 -elektroninen termostaattisarja, joka asennetaan DIN-kiskoon. Maksimaalinen
jännitekuorma on 16 A (4000 W 250 V). Termostaateissa on potentiaalivapaa,
avautuva/sulkeutuva vaihtokosketin.
Nämä termostaatit säätävät lämmityksen nopeasti ja tarkasti. Ne pystyvät kontrolloimaan lämmitysjärjestelmää, ilman lämpötilaa ja ilmanvaihtoa ja niitä voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa.
Devireg™ 330, +60 º...+160 ºC. Näitä termostaatteja käytetään sovelluksiin, joissa tarvitaan melko korkeat lämpötilat, esim. putkiston nesteen lämpötilan seurannassa nesteen lämpötilan pitämiseksi vaadittuna. Termostaatin lämpötilan säätöalueet ovat +30 °...+90°C välillä sekä +60 º...+160ºC välillä ja niissä on mukana NTC-johtoanturi. Näissä termostaateissa ei ole 5 ºC pudotusominaisuutta.
Tekniset tiedot:
Säätöalue: +60... +160 °C
Käyttölämpötila: -10 ... +50 °C
Käyttöjännite: 180 – 250 V, ~ 50/60 Hz
Kuormitettavuus:
- Resistiivinen kuorma:16 A / 3680 W
- Induktiivinen kuorma: cos ~ 0,3 max 4 A
Hystereesi: 0,75 °C
Rele: Potentiaalivapaa vaihtokosketin
Kotelointiluokka: IP 20
Tuntoelin: 4 m NTC; 16.7 kO/25° C, johtoanturi
Termostaatin mitat: 53 mm x 86 mm x 36 mm (syv. x kork. x lev.)
Standardit SEMKO, CE
Elektroninen termostaatti ulkoalueiden, kattorakenteiden ja putkistojen lämmityksen tai säähdytyksen säätöön sekä lattia- ja huonelämmityksen säätöön
Devireg™ 330 -elektroninen termostaattisarja, joka asennetaan DIN-kiskoon. Maksimaalinen
jännitekuorma on 16 A (4000 W 250 V). Termostaateissa on potentiaalivapaa,
avautuva/sulkeutuva vaihtokosketin.
Nämä termostaatit säätävät lämmityksen nopeasti ja tarkasti. Ne pystyvät kontrolloimaan lämmitysjärjestelmää, ilman lämpötilaa ja ilmanvaihtoa ja niitä voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa.
Devireg™ 330, +60 º...+160 ºC. Näitä termostaatteja käytetään sovelluksiin, joissa tarvitaan melko korkeat lämpötilat, esim. putkiston nesteen lämpötilan seurannassa nesteen lämpötilan pitämiseksi vaadittuna. Termostaatin lämpötilan säätöalueet ovat +30 °...+90°C välillä sekä +60 º...+160ºC välillä ja niissä on mukana NTC-johtoanturi. Näissä termostaateissa ei ole 5 ºC pudotusominaisuutta.
Tekniset tiedot:
Säätöalue: +60... +160 °C
Käyttölämpötila: -10 ... +50 °C
Käyttöjännite: 180 – 250 V, ~ 50/60 Hz
Kuormitettavuus:
- Resistiivinen kuorma:16 A / 3680 W
- Induktiivinen kuorma: cos ~ 0,3 max 4 A
Hystereesi: 0,75 °C
Rele: Potentiaalivapaa vaihtokosketin
Kotelointiluokka: IP 20
Tuntoelin: 4 m NTC; 16.7 kO/25° C, johtoanturi
Termostaatin mitat: 53 mm x 86 mm x 36 mm (syv. x kork. x lev.)
Standardit SEMKO, CE


