DEVI - Keskusyksikkö - DEVIREG 850

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466209264

Sähkönumero

2600216

Toimittajan tuotenumero

140F1085

Tukkuerä

6

Devireg 850 keskusyksikkö virtalähteellä

Älykäs maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapidon ohjaus
Devireg™ 850 käytetään ulkoalueiden ja kattojen ja räystäiden sulanapitoon. Termostaattia voidaan käyttää kaikissa ulkoalueiden sovelluksissa.

Devireg™ 850 on täysin automaattinen ja se toimii digitaalisesti älykkäiden antureiden välittämien tietojen perusteella. Jokainen anturi mittaa lämpötilaa ja kosteutta, joiden perusteella järjestelmä kytkee lämmityksen päälle tai pois. Näin se käyttää energiaa perinteisiin järjestelmiin verrattuna huomattavasti vähemmän, koska se on päällä vain
silloin, kun on tarve.

Yhdellä keskusyksiköllä voidaan ohjata kahden alueen sulanapitoa. Alue A:n ja alue B:n anturit voivat olla maa-antureita tai katto-/räystäsantureita.

Asennetaan DIN-kiskoon.

HUOM! Jos käytössä vanhemmat DEVIreg™ 850 versiot I, II ja III ja termostaatti on kaksoisaluekäytössä tai yhdellä alueelle on enemmän kuin kaksi anturia, tulee ne varustaa lisävirtalähteellä (sstl 3531191).

Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 24 VAC 24 W
Resistiivinen kuorma: 250 v ~ 16 A
Induktiviivinen kuorma: 1A, cos Ø = 0,3
Käyttölämpötila: -10 ... +40 °C
Kotelointiluokka: IP 20
Näyttöruutu: 2 x 16 merkkinen valaistunäyttö
Mitat: Leveys: 105 mm Korkeus: 86 mm Syvyys: 53 mm

Standardit: SEMKO, CE

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan