DEVI - Kiinnike DTIP/DSIA - DeviClip C-Casennuspanta 1mx10

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466173213

Sähkönumero

1329070

Toimittajan tuotenumero

19805220

Tukkuerä

1

Pituus:

0 mm

Lämpökaapelin asennuspanta helpottaa kaapelin asennusta erilaisiinalustoihin.

DEVIclip™ C/C-asennuspanta helpottaa kaapeleiden asentamista erilaisiin alustoihin. 
Koko: 10 mm x 1m.

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan