DEVI - Korjauspakkaus - DTIF-LÄMPÖMATOT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5...1.5 mm²
Johdinten lukumäärä - 3
Halogeeniton - ei
Konsentrisella suojalla - ei
Kaivoshyväksyntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466074091
Sähkönumero
8174095
Toimittajan tuotenumero
18055510
Tukkuerä
20
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²
Johdinten lukumäärä:
3
Halogeeniton:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Korjauspakkaus
Korjaussarja 2-johdinkaapeleille ja matoille.
Korjaussarja 2-johdinkaapeleille ja matoille.
DEVI -tuote
Tutustu DEVI-sarjaan


